サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの デスク周辺用品
サンワダイレクトの パソコンラック
樹脂天板テーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50006898
品番
100-FD013GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。
天板は中空仕様のため軽量です。
間口(mm)
860
奥行(mm)
860
仕様
天板が2つ折りにできる仕様、【キャスターの有無】なし
材質
天板/PP、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
使用工具
手袋
色(天板)
グレー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
860×860
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。