サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの デスク周辺用品
サンワダイレクトの パソコンラック
樹脂天板テーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50006925
品番
100-FD016W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。
天板は中空仕様のため軽量です。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×740×740
総耐荷重(kg)
30
質量(kg)
12.5
仕様
天板が2つ折りにできる仕様、【キャスターの有無】なし
材質
天板/PE、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
奥行(mm)
740
間口(mm)
1800
使用工具
手袋
キャスター
なし
色(天板)
ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
1800×740
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません