サンワダイレクト
サンワダイレクトの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
サンワダイレクトの モニターアーム
ノートPC水平垂直アーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50007704
品番
100-NPC006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
デスクトップクランプは最大7cmの厚さまで取り付けられます。
ガスアシスタントシステムは、モニターの高さを簡単に調整します。
ケーブルマネジメントで配線も綺麗に出来ます。
総耐荷重(kg)
1〜3
材質
スチール
寸法(mm)
(最大)400×821×468
色
ブラック
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ
使用工具
手袋
本体質量(kg)
約6
対応
設置面がW400×W295までのノートパソコン
組立時間
30分
液晶モニター
1台
アームの可動方向
水平垂直
六角レンチ(mm)
7
昇降範囲(mm)
約310
可動範囲(°)
パン:180、縦横回転:360、チルト:90、天板:20