SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※ CP-FANS 、 CP-SFANS 、 CP-FANS38 を別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸は630〜680mm(ピッチmm)です。 マウント数:24U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。