曜日別特売
100-SV012 機器収納ボックス(H580) サンワダイレクト 50007975

100-SV012 機器収納ボックス(H580) サンワダイレクト 50007975
100-SV012 機器収納ボックス(H580) サンワダイレクト 50007975
100-SV012 機器収納ボックス(H580) サンワダイレクト 50007975
100-SV012 機器収納ボックス(H580) サンワダイレクト 50007975
100-SV012 機器収納ボックス(H580) サンワダイレクト 50007975
100-SV012 機器収納ボックス(H580) サンワダイレクト 50007975
100-SV012 機器収納ボックス(H580) サンワダイレクト 50007975
100-SV012 機器収納ボックス(H580) サンワダイレクト 50007975
100-SV012 機器収納ボックス(H580) サンワダイレクト 50007975
100-SV012 機器収納ボックス(H580) サンワダイレクト 50007975

機器収納ボックス(H580)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード50007975品番100-SV012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。
H580でデスク下収納ができるサイズです。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)
天井面にケーブル口を装備しています。
液晶モニターなどの設置に対応しています。

寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×580ブラック付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋組立時間50分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)500
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※CP-FANS、CP-FANS38シリーズを別途ご購入下さい。
※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする