サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの デスク周辺用品
サンワダイレクトの サーバーラック
EIA用スリット付き棚板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50008027
品番
100-SV1UNT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
100-SV用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。
前面マウントのみでの取付けです。
ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482(内寸:441)×350×55
色
ブラック
付属品
取付け用ケージナット・ねじ(4セット)
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
4
使用工具
プラスドライバー,手袋
色(フレーム)
ブラック
色(マンセル値)
該当なし
総耐荷重(kg)
10
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。