床固定金具(前後用)

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード50008054 品番100-SVQL1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

100-SV001、002、010、011用床固定金具です。
前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。
床面へのボルトはΦ12mmまで対応します。
設置後のサーバーラックに取り付けることができます。
鉄板板厚は3mmです(t=3mm)。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79 ブラック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)0.7
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※床面へ固定するためのボルトは付属していません。別途ご購入ください。
※スタビライザー(100-SVSBF1)と同時取付けはできません。
※取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする