ミーティングチェア(メモ台付き2台セット)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード50008167 品番150-SNC123MABK2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

研修などに便利なキャスター付きスティングチェア。
キャスター付きで移動が容易です。
前に次々チェアを重ねていける、ネスティング機能。
省スペースで収納できる。
丈夫なスチールパイプ製。
背もたれにもたれると背もたれが可動するチルト機構。
メッシュ生地を使用しているため涼しく蒸れにくい。
便利なメモ台付き、使わない時は真横に収納できる。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)640×530×835 座面高さ(mm)455 座面寸法(幅×奥行)(mm)450×420 仕様ネスティング機能、背もたれチルト機構 材質スチール、PP、PA、木材 幅(mm)640 質量(kg)10(1脚当たり) 高さ(mm)835 種類ミーティングチェア 形式半ノックダウン(キャスター組み付け必要) 奥行(mm)530 使用工具手袋 キャスターあり 張地布張り 肘掛なし 本体質量(kg)10(1脚当たり) 機能スタッキング 最大寸法(mm)540 座高(mm)455 材質(座面)布張り 材質(背)PP、PA 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×420 総耐荷重(kg)80 スタッキング 脚幅(mm)550 脚の種類キャスター脚 メモ台あり 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする