ミーティングチェア(メモ台付き2台セット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード50008176 品番150-SNC123MAG2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

研修などに便利なキャスター付きスティングチェア。
キャスター付きで移動が容易です。
前に次々チェアを重ねていける、ネスティング機能。
省スペースで収納できる。
丈夫なスチールパイプ製。
背もたれにもたれると背もたれが可動するチルト機構。
メッシュ生地を使用しているため涼しく蒸れにくい。
便利なメモ台付き、使わない時は真横に収納できる。

座面高さ(mm)455 座面寸法(幅×奥行)(mm)450×420 仕様ネスティング機能、背もたれチルト機構、【肘の有無】なし、【キャスターの有無】あり 材質スチール、PP、PA、木材 形式半ノックダウン(キャスター組み付け必要) 使用工具手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】495×300 張地布張り 最大寸法(mm)540 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×420 総耐荷重(kg)80 脚幅(mm)550 色(座面)グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする