サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの スツール・オットマン
サンワダイレクトの 収納付きスツール・オットマン
チェア型収納BOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50008246
品番
150-SNCBOX11G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルデザインと収納機能を備えたボックス型のスツールです。
座面を開ければ収納スペースになっています。
座面は座り心地の良いウレタンフォームを使用しています。
持ち運びしやすい取って付き。
材質
【座面】張地布、【主要成型部品】ダンボール・ウレタンフォーム
色
グリーン
耐荷重(kg)
80
キャスター
なし
張地
種別
座面高さ(mm)
435
完成品
415mm
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
415×415
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。