肘付き座椅子

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50008395 品番 150-SNCF020BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。
腕の負担を和らげる肘付き。
用途は様々、クッション付き。
折り畳まれた座面を伸ばすことが可能。

ブラック 座面高さ(mm)110・240 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約660×560〜1690×110〜710 本体質量(kg)7 付属品クッション 仕様肘付き、クッション付き、背もたれ部14段ギア、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】なし 材質【主要成型部品】布張り、ウレタンクッション、スチール 形式ノックダウン 寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】500×500 張地布張り(ブラック) 最大寸法(mm)1690 肘高さ(mm)320 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×450
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50008395
2020-12-23
用途:
テレワーク用に用いています。
慶應義塾大学 様 (教育・研究機関)

座り心地も良く、とても快適です。長時間使用しても、腰が楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする