バランスチェア

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50008413 品番150-SNCH018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ガスシリンダーで座面の高さを自由に変更できるバランスチェア。
分厚いクッションです。
鉄製の丈夫なフレームで安全性が高い。
簡易キャスター付き。
背もたれ付。

ブラック 付属品六角レンチ 仕様【肘の有無】なし、【キャスターの有無】あり 材質スチール、木材、ウレタンフォーム、PP 質量(kg)9.7 種類仕事用(テレワーク・リモートワーク・在宅勤務対応)、リビング用 奥行(mm)625〜820 使用工具手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】350×255 キャスターあり 張地布張り/アクリル 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×625〜820×865〜1030 座面高さ(mm)540〜675 最大寸法(mm)570 組立時間30分 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×300 総耐荷重(kg)80 スタッキング不可 脚幅(mm)465 六角レンチ(mm)5 テーブルの有無なし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50008413
2021-05-30
用途:
事務作業
製造業

腰痛の為に購入しましたが、腰よりも脛が痛くなって数時間も座れません。数人に試してもらいましたが同じ感覚で、結局、使用していません。
あと、背もたれを掴んで椅子を引きますが、クルクル前後に動いて、バランスを崩しそうで危ないです。ストレッチ用なのでしょうか?
価格は申し分ないので、ちょっと残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする