チェア用脚置き台

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50008499 品番150-SNCH026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

脚を楽に出来る足置き。ちょっとした椅子にもなって便利!
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
PUレザーを使用していますので、肌触りやわらか。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×440×420〜540 本体質量(kg)4.2 付属品六角レンチ 仕様ガス圧リフト装置付き、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】あり 材質スチール、ウレタンフォーム、木材、PP、ナイロン 使用工具手袋 張地PUレザー(ブラック) 組立時間30分 素材レザー 総耐荷重(kg)100 六角レンチ(mm)5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50008499
2023-07-10
用途:
リビング用オットマンとして
農・林・水産業

組み立ては、簡単でした。ガススプリングで高さ調整できるタイプで正解です。また、足が固定式なのも安定します。座面がビニール素材で通気性が無いのが残念です。価格以上にしっかりした商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする