メッシュチェア

(1件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50008544 品番150-SNCM014
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

背もたれに涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
腕の疲れを低減する肘付き。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
背座ロッキング付き。
可動式ヘッドレスト。

色(張地)ブラック 全高(mm)1170〜1240 座面高さ(mm)455〜525 座面寸法(幅×奥行)(mm)520×510 本体質量(kg)11 付属品六角レンチ 仕様ガス圧リフト装置付、背座ロッキング機能、ヘッドレスト付き、肘付き、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】あり 材質木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン ブラック 種類オフィスチェア 使用工具手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】490×540 張地布、ポリエステルメッシュ 肘掛あり 最大寸法(mm)635 組立時間30分 肘高さ(mm)655〜725 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520×510 総耐荷重(kg)80 背タイプハイバック 脚幅(mm)635 六角レンチ(mm)5 ヘッドレストあり キャスターの有無あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50008544
2020-07-08
用途:
デスクワーク
卸売・小売業

リーズナブルな価格で使用するまでは不安でしたが、問題なく使えたので良かったです。組み立てに時間を要したので、組立説明書を分かり易くしていただければいいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする