高耐荷重メッシュチェア

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50008553 品番150-SNCM016
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

メッシュ生地で涼しい。
各パーツに頑丈な素材を採用し、耐荷重130kgを実現。
上下可動肘付きで腕の疲れを低減します。
背中をすっぽり包むハイバックタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
腰の疲れを低減するランバーサポート、上下の可動も可能。
オールスチールの脚を採用しており頑丈です。

色(張地)ブラック 全高(mm)990〜1060 座面高さ(mm)450〜520 座面寸法(幅×奥行)(mm)540×470 本体質量(kg)15.5 付属品六角レンチ 仕様ガス圧リフト装置付、シンクロロッキング機能(固さ調整機能)、上下可動肘付き、耐荷重130kg、上下可動ランバーサポート付き、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】あり 材質ナイロン、スチール、ウレタンフォーム、PP、木材 ブラック 種類オフィスチェア 寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】500×570 キャスターあり 張地布、ポリエステルメッシュ 肘掛あり 最大寸法(mm)680 組立時間40分 肘高さ(mm)620〜690 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)540×470 総耐荷重(kg)130 背タイプハイバック 脚幅(mm)660 六角レンチ(mm)5 ランバーサポートあり ヘッドレストなし キャスターの有無あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする