サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワダイレクトの キャリングバッグ
ボディバッグ(ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50008849
品番
200-BAG128BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
「アルファ」ロゴ入りです。
手触りの良いソフトな表面生地です。
背面は通気性の良いメッシュクッションを採用しています。
充実の小物ポケット付きです。
左右どちらの肩にもかけることができます。
色
ブラック
仕様
【撥水加工】なし、【マチ拡張】なし、【キャリーサポーター】なし
材質
【表装】ポリエステル
質量(g)
365
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×65×305
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【メインルーム】165×45×290、【タブレットポケット】165×25×290、【サブルームメイン収納部】約165×15×270
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
【前ポケット1】120×170、【小物ポケット】約105×130、【ペンポケット部】約25×130
注意
※収納部サイズはいずれも内寸サイズです。
※縫製品のため、個体差があります。
※記載サイズと実際のサイズには多少の誤差がある場合があります。