画像準備中

Φ16ブザー AH164・AH165 シリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50008996 品番AH164-TX1BAAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用電圧・音圧レベルなど6種類から選べます 他の種類を見る
種類ブザー 電圧(V)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08507895
2021-10-10
用途:
装置に警報が発生した時の通知
製造業

TX1BEを使用したが、音量は普通のΦ16と同じだと思う。
取付けと取り外しの際、トップと端子部が分離できるので奥行きは出てしまうが作業性は良いと思います。
AH164と165の接点・端子部が外せるのが便利で良く使用しています。
ただ丸型だと防沫型があるのだが長角型に防沫型が無いのが残念。

対象商品:
08507895
2014-02-19
用途:
ドア開放警告ブザーとして

24V〜P6電池9Vと幅広く対応できて、音もしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする