使用電圧(V)AC/DC12〜24
種類ブザー
形状長角形
保護構造IP00(開放形)
耐電圧AC1000V 1分間(充電部対アース間)
定格絶縁電圧(V)AC/DC60
周波数(kHz)鳴動:2±0.5
音量標準
保存温度(℃)-30〜70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20〜60(ただし、氷結、結露なきこと)
ブザー音断続音「ピーピー」(切替片付)
動作回数断続鳴動:約170回/分
音圧レベル(dB)(定格使用電圧・連続音時)本体前方0.1m:80以上・本体前方1.0m:60以上
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)