サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワダイレクトの バッグ用アクセサリー
リュックベルト用スマホポーチ(ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50009673
品番
200-BAGOP1WP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
リュックベルトに簡単に確実に取り付けできます。
体の側面に取り付けできるので見た目にもすっきりです。
カードなども収納できるポケット付きです。
耐水生地のリュックや3WAYバッグにぴったりです。
色
ブラック
仕様
3WAY取付
材質
【表装】ポリエステル(表面PUコーティング)
質量(g)
約74
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×22×175(ベルト部除く)
保証期間
初期不良のみ
適合サイズ(inch)
〜6.5
注意
※生地部のみ耐水加工を施しております。
※縫製部分、・ファスナーなどは耐水性ではありません。
※完全防水ではありません。豪雨など大量の水で濡れてしまうと、縫製部分から内側に水が染み込む恐れがあります。
※濡れたまま擦れたり、汗などの長時間の付着によって若干の色移りが発生する恐れがあります。