タブレットPC防水ケース(10.1型・スタンド機能付き)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50009829 品番200-PDA127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

IPX7を取得したタブレットPC用防水ケースです。
10.1インチまでのタブレットに対応します。
プールやキッチンなど水を気にせず自由に操作できます。
便利なスタンド付きです。
専用ストラップ付きです。

防塵防水性能IPX7 材質PVC 付属品ネックストラップ(長さ80〜140cm) タイプスリーブ・ポーチ型 ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】1400(800〜1400) 対応機種10.1インチまでのタブレット 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考/最大】180×10×270
注意
※故意な水中での使用はしないでください。
※防水規格IPX7を取得していますが、万一のため水中でのご使用は避けてください。
※本製品の使用中の機器やデータの破損・損害につきましては、メーカーはその責任を負いかねますのでご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50009829
2022-01-20
用途:
浴室でタブレットを使用するとき
運輸・通信業

ケースにiPad2を入れてみたら、ビニール部分が破れてしまった。
浴室でiPadを使いたかったが、一度も使えず無駄な買い物になってしまった。

1人が参考にしています
対象商品:
50009829
2021-04-16
用途:
現場機械操作
三丸化学株式会社 様 (製造業)

既存タブレットに丁度収まり、密閉性も良く、ベルト付きなので携帯時又現場で掛けて置く事も出来便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする