防水耐衝撃ハードケース (iPhone 8/7)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50009917 品番200-SPC028WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

IP68取得
ケースの周りに耐衝撃素材を採用し、外部からの衝撃から機器を守ります。

防水性あり 付属品クリーニングクロス、ストラップ、オープナー(取り外し用部品)、取扱説明書 タイプケース 対応機種iPhone SE 第3世代/第2世代/iPhone 8/7 防水保護等級IP68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50009917
2021-10-16
用途:
現場で
建設業・工事業

商品無事届きました。迅速なご対応ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする