サンワダイレクト
サンワダイレクトの 光学測定器
サンワダイレクトの ルーペ/拡大鏡
サンワダイレクトの スタンドルーペ/アームルーペ
拡大鏡ライト付手持ち型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50010224
品番
400-LPE001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
直径138mmの大型レンズ。
LEDライトを内蔵しており手元が暗い場合でも明るく見えます。
メインレンズの倍率1.8倍、サブレンズの倍率5倍です。
倍率(倍)
メインレンズ1.8、サブレンズ5
付属品
取扱説明書
材質
アクリル
電源
単四乾電池4本
レンズサイズ(mm)
130
動作時間
最長10時間(LEDライトを連続で使用した場合)
注意
※電池は付属していません。別途ご用意下さい。