サンワダイレクト
サンワダイレクトの 光学測定器
サンワダイレクトの ルーペ/拡大鏡
サンワダイレクトの スタンドルーペ/アームルーペ
拡大鏡ライト付クリップスタンド型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50010249
品番
400-LPE014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
400-CAM019のレンズが大きいバージョンです。
倍率(倍)
メインレンズ:2.5/小型レンズ:5
付属品
ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書
材質
アクリル
電源
単4乾電池3本使用
レンズ径(Φmm)
110
動作時間
(最長)5時間
灯数
2灯