人感センサー付きLEDライト 屋内用

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50010319 品番800-LED018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用できます。
表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。
緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。
停電時には自動でLEDが点灯致します。
本製品は、屋内用タイプです。

消費電力(W)0.9 仕様【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20〜40 電源(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×16×146.5 センサー感知方式人感 充電時間(時間)約32〜50 バッテリー容量(mAh)500 光束(Lm)ヘッドライト/65、フロントライト/30 LED寿命(時間)約30000 センサー感知範囲2m感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
注意
※お買い上げ時や長時間未使用の場合は、充電時間が50時間程かかります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
停電対策に
医療・福祉・介護関連業

階段に人感センサーライトを設置しました。

設置した理由は、階段での停電が怖くて、購入しました。

しっかりライトがついてくれて、安心です。

夜のトイレでもつくのですが、少し明るすぎるように感じています。

もう少し、目に柔らかい光だといいなと思いました。

対象商品:
50010319
2020-09-26
用途:
廊下の明かり
トータル カープロデュース チャレンジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ってた以上に明るくてびっくりしました。
人感の感度もよくて満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
50010319
2020-06-06
用途:
非常灯として
その他業種

停電時の非常灯が欲しくて購入しました。普段の生活で人感センサーの足元等になり、また懐中電灯として使えるので便利です。
 昼光色を買いました。電球色があればまた買いたいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする