富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50010335
品番
AH165-2FL5R11E3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,120
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1a1b
照光色
赤
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65F
仕様
防油形
ボタン部寸法(mm)
Φ25
品名
照光押しボタンスイッチ
光源
LED
使用電圧(V)
DC24