モノタロウの 締付・穴あけ(空圧工具)
モノタロウの エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、19mm角
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50010669
品番
M1985T
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
用途
ボルト・ナットの脱着作業に
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
仕様
正回転(3段階、約1180N・m/5秒、約790N・m/5秒、約570N・m/5秒)、逆回転(約1180N・m/5秒)
全長(mm)
191
質量(kg)
2.5
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
19[3/4]
最大トルク(N・m)
1492
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
空気消費量(L/min)
140
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
実用トルク範囲(N・m)
570〜1180
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
取扱説明書:
(4.3MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、インパクトレンチの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。