モノタロウの 締付・穴あけ(空圧工具)
モノタロウの エアードリル
エアードリル 低速タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50010748
品番
M1163
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
正逆回転が可能です。低速回転タイプのため鋼板や厚みのある鉄の穴あけ作業に適しています。
用途
穴あけ作業に
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、キーレンチ
寸法(mm)
249(全長)×51(幅)×158(高)
質量(kg)
1.2
タイプ
正逆回転、下方排気
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
500
空気消費量(L/min)
113
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
チャック径(Φmm)
13
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
取扱説明書:
(2.8MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアードリルの作動レバーから指を離して行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
商品説明動画
エアードリル 低速タイプ.
参考になった