モノタロウの 締付・穴あけ(空圧工具)
モノタロウの エアードリル
エアードリル 高速タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50010757
品番
M1165
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
正逆回転が可能です。高速回転タイプのためアルミの穴あけ作業に適しています。
用途
穴あけ作業に
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、キーレンチ
質量(kg)
0.8
タイプ
正逆回転、下方排気
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
空気消費量(L/min)
113
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
チャック径(Φmm)
10
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
寸法(全長×全高×幅)(mm)
203×158×51
取扱説明書:
(4.0MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアードリルの作動レバーから指を離して行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
商品説明動画
エアードリル 高速タイプ.
参考になった