モノタロウの 研削(グラインダー)
モノタロウの エアストレートグラインダー
エアーグラインダー 重研削用 高速・長軸タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50010775
品番
M1844D
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途
小型部品の仕上げ研削など。
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2
全長(mm)
300
質量(kg)
0.92
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
空気消費量(L/min)
103
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
コレットサイズ(mm)
6
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
取扱説明書:
(3.0MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーグラインダーの作動レバーでエアーが供給されない状態にしてから行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。