エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 100Φ用

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50010809 品番M2249B
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な100mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。

用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ 全長(mm)186 質量(kg)1.22 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)95 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径100 使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書:(3.1MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーグラインダーの作動レバーでエアーが供給されない状態にしてから行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:664

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50010809
2023-04-21
用途:
ライナーのバリ取りなどに使用
その他業種

商品の写真が微妙な写りで不親切だから大丈夫か?と思いつつも購入(砥石セット面とかアップで欲しい。)
まだ数回しか使ってないが
使い勝手割と良いです。重さも程よい。
砥石のセットの部分だけ一手間掛かる為若干不満。ボタンでロックして片手で緩める、と出来たら素晴らしかった。

その場でパッ!とした付け替えは面倒だからテクノ専用になります。

2023-05-01
用途:
溶接作業
製造業

フランジ径の表記がないので砥石のサイズがいつも使ってるのと合わなかったので使えない。

2022-03-30
用途:
サビ取り作業
自動車・二輪車・自転車関連業

回転速度も調整できて、とても良い商品です。追加で購入したいと思いましたが、取扱い中止との事で残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする