M31010 エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ 50010827

M31010 エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ 50010827
M31010 エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ 50010827
M31010 エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ 50010827
M31010 エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ 50010827
モノタロウ

エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード50010827品番M31010
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な50mm砥石が使用できます。

用途
平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ全長(mm)125質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(L/min)260使用空気圧力(MPa)0.55空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)使用エアーホース内径(Φmm)5
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(5.2MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーグラインダーの作動レバーでエアーが供給されない状態にしてから行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50010827
2024-08-27
用途: 船舶のグースネックなど漁労機器のさび落とし
七洋船舶株式会社

モノタロウブランドはメーカーさんと比べて段違いに安価に提供してくれて助かります。このような汎用品の機器は消耗品に近い感じですので、これからも注文させていただきます。

対象商品 : 50010827
2022-12-04
用途: コーナー部など狭い場所で使用
有限会社川崎工業建設業・工事業

100のグラインダーでも届かない場所で使用してます。
本当に小さいので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 50010827
2021-07-21
用途: 自動車パネルの切断
N.A-AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

切断砥石を取り付けて使用。他メーカーの物と比較しても遜色なく大変満足です。

1が参考にしています
2023-07-17
用途: 塗装作業前のケレン作業
第一建装建設業・工事業

PGトップミニは使えませんでした。
使える物を分かるように掲載して貰いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 50010827
2020-12-04
用途: 錆び取り研磨
サービス業

コンパクトで強力、スムーズな回転で狭い場所に入り研磨していきます。
手のひらに入り軽くとっても扱いやすい。
何でもかんでも研磨したくなってしまいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
砥石を取り付ける際のアダプターが見当たらないのですが購入可能ですか。
回答:
アダプターの取り扱いはございません。
2024-02-06
質問:
保護カバーは取り外し可能ですか。
回答:
刃のカバー部分は、取り外し可能となっておりますが、安全の為装着した状態でご使用ください。
2024-02-06
質問:
エアー流量の調整は可能でしょうか。
回答:
エアー流量の調整についてはご使用になられるエアー供給機械等のメーカ様等へご相談ください。
本商品自体に回転数を調整するような機能はございません。
使用空気圧力を守ってご使用ください。
2024-02-06

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする