モノタロウの 研磨(空圧)
モノタロウの サンダー/ポリッシャー
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50010836
品番
M203DL
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途
研磨作業に
付属品
PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、ホース、ホースバンド、吸塵袋、オイル差し、ゴミ取りレンチ、防塵キャップ
全長(mm)
250
質量(kg)
1.9
タイプ
吸塵式、マジック式
全高(mm)
119
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
400
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
10
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
パッドサイズ(Φmm)
121
取扱説明書:
(32.2MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーサンダーの作動レバーでエアーが供給されない状態にしてから行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
商品説明動画
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付.
参考になった