モノタロウの 研磨(空圧)
モノタロウの エアーベルトサンダー
エアーベルトサンダー 20×520用
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50010854
品番
M707D
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途
バリ取り・錆取り・研磨など
付属品
研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ
全長(mm)
355
質量(kg)
1.26
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
ベルト幅W×長さL(mm)
20×520
空気消費量(L/min)
660
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
取扱説明書:
(3.6MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアーベルトサンダーの作動レバーでエアーが供給されない状態にしてから行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。