モノタロウの 締付・穴あけ(空圧工具)
モノタロウの エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50010915
品番
M4010-43
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ロンググリップになっておりますので、従来のインパクトレンチでは入らなかった場所や届かなかった場所での作業が可能です。
用途
ボルト・ナットの脱着作業に
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
仕様
正回転(3段階、約197N・m(6500min
-1
)、約217N・m(8000min
-1
)、約231N・m8500min
-1
))、逆回転(約231N・m(8500min
2-1
))
寸法(mm)
幅60×高さ237
全長(mm)
237
質量(kg)
1.16
タイプ
シングルハンマー
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
最大トルク(N・m)
325
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
空気消費量(L/min)
113
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
実用トルク範囲(N・m)
27〜231
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
取扱説明書:
(2.6MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、インパクトレンチの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。