モノタロウの 締付・穴あけ(空圧工具)
モノタロウの エアーインパクトドライバ
エアーインパクトドライバー ピストル型
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50010976
品番
M301LA1
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途
小ネジの締め付け作業に。
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本
全長(mm)
150
質量(kg)
0.9
タイプ
正逆回転
回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
最大トルク(N・m)
35
ねじ締め能力(mm)
4〜5
空気消費量(L/min)
198
使用空気圧力(MPa)
0.62
ビット差込部(mm)
6.35
空気接続口
PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
実用トルク(N・m)
25
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
(2.6MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、エアードライバーの作動レバーから指を離して行って下さい。先端工具を交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。