富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 角突凹形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50011026
品番
AH165-2SCLW11E3
参考基準価格(税別)
¥2,045
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a1b
照光色
乳白
ボタン形状
角(突凹形)
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65F
仕様
防油形
ボタン部寸法(mm)
□25
品名
照光押しボタンスイッチ
光源
LED
使用電圧(V)
DC24