TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
差込ESDキャスターΦ75
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50011195
品番
ISTH-DG75
在庫数量:残り13点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,598
バスケットに入れる
差込みキャスター、エコ・SUHパイプ用、Φ75、ゴム、自在、静電仕様
材質
フレーム:鉄、車輪:ESDゴム
質量(g)
340
許容荷重(daN)
25
取付高(mm)
96
偏心(mm)
29
車輪径(Φmm)
75
仕様
自在