TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
プレートタイプキャスター75Φ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ブレーキ付自在
注文コード
50011213
品番
HTH-G75B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
Φ75、ゴム、自在、ブレーキ付
仕様
ブレーキ付自在
材質
フレーム:鉄、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
509
取付高(mm)
93
最大荷重(daN)
60
偏心(mm)
28
商品説明動画
【フットパーツ】プレートタイプキャスター取付方法
参考になった