WT5451K ワイド21埋込ほたる押釦スイッチ 常開形(a接点) Panasonic(パナソニック) 50011229

ワイド21埋込ほたる押釦スイッチ 常開形(a接点)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50011229品番WT5451K
参考基準価格(税別)¥775販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
用途
住宅、事務所などの屋内
定格10A、300V、AC(表示ランプは100V用)規格電気用品安全法(特定電気用品)消費電力(W)0.01以下方式接触:銀合金-銀合金 突合せ接触、回路:片切常開形、結線:ねじなし端子式(電線差し込み式)使用周囲温度(℃)-10~+40ランプ寿命120000時間(但し、電圧100Vで通電し、明るさが初期の1/3になるまでの時間。)
注意
※過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50011229
2022-03-31
用途: 5秒長押し、10秒長押し、2回押し、3回押し 等、トグル で 出来無い 事 が 出来る。
教育・研究機関

オン、オフ だけで 無く、
5秒長押し、10秒長押し、2回押し、3回押し、パターン押し 等、
トグル では、絶対に、出来無い Input が 出来る。
マジ 便利。
この商品だけで、これらが、実現可能な訳では無いが、
この商品があると、本当に 便利。
日本語で一般的な 壁のスイッチ といえば、ほぼ全て、トグル。
でも、ごく少数、押しボタン モウメンタリィ もある。
この商品が、そう。
今、IoT やら、Industrial IoT (IIoT) 等で、
これまでの トグル から、
押しボタン モウメンタリィ への 変更 が、少しだけど 増えてきた。
簡単に、押しボタン が、入手 出来て、良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする