EA604AH-17 62-121mm オイルフィルターレンチ エスコ 50011605

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

62-121mm オイルフィルターレンチ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード50011605品番EA604AH-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途取付、取外し両用エスコ品番EA604AH-17材質スチール差込角(inch)3/8”適合径(Φmm)62~121対辺(inch)【六角】3/4”
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50011605
2021-06-01
用途: トラックのオイルエレメント交換
運輸・通信業

以前使っていた物がフィットしなくなり苦労してましたが、優れたホールド力で作業が効率よくできました。

対象商品 : 50011605
2020-11-19
用途: オイルフィルター交換
建設業・工事業

トラックのオイルフィルターには必須アイテムでむす。
正転、逆転がこれ1つでできるのでgood です。

対象商品 : 50011605
2020-10-18
用途: 高所作業車のオイルエレメント交換の為

乗用車と違って物が大きい為自分が持っているレンチでは回らないので購入しました。
狭い場所でも使用でき満足しています。

対象商品 : 50011605
2018-12-28
用途: オイルエレメント取替
佐藤自工

全高が5ミリ低いと工具箱に収納可能でしたので残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする