富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の パイロットランプ
富士電機の 丸形パイロットランプ
Φ16 表示灯(防油形) AH165-2 丸平形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC220
発光色
赤
注文コード
50012216
品番
AH165-2ZERM1
参考基準価格(税別)
¥1,055
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC220
発光色
赤
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16.2(+0.2〜0)
光源
電球