※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの その他プライヤ
667mm ブレーキスプリングプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50013355
品番
EA604FU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,650
販売価格(税別)
¥
21,500
バスケットに入れる
止ピン付き
種類
その他プライヤ
全長(mm)
667
用途
油圧ウェッジ型、S-camエアーブレーキ用
エスコ品番
EA604FU
材質
鍛造鋼
質量(kg)
2