AP-1107W スライドレール ローラータイプ底付 アイワ金属 50013523 AP-1107W スライドレール ローラータイプ底付 アイワ金属 50013523

スライドレール ローラータイプ底付

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 50013523 品番 AP-1107W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

引き出しの底に取り付けるいちばんポピュラーなタイプです。

レール長さ(mm)600 ストローク(mm)480 寸法(mm)引き残し:120 種類ローラ形 段数2 材質(ローラー部)樹脂 定格荷重(N)245 材質(レール)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 スライド長さ(mm)480 表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
交換
その他業種

ローラー部分が削れて動かなくなった。
30年以上前の引き出しのレール、ほとんど同じものが
今も売っているのですね。
長さ、幅等、穴の位置も部分的には同じなので、数か所穴をあけて設置しました。
とてもスムーズに動きます、また30年使用できるかな!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする