AP-1141C スライドレール ベアリングタイプ アイワ金属 50013548 AP-1141C スライドレール ベアリングタイプ アイワ金属 50013548

スライドレール ベアリングタイプ

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1本) 注文コード 50013548 品番 AP-1141C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

引き出しがまるまる出てくるフルエクステンションタイプです。

レール長さ(mm)300 ストローク(mm)300 幅(mm)12.5 寸法(mm)引き残し:0 高さ(mm)45.7 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)343 材質(レール)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 スライド長さ(mm)300 表面処理(レール)亜鉛メッキ
注意
※内容量にご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50013557
2023-03-30
用途:
引出し自作
その他業種

動きは良く問題はないが、購入時1ペアだと思って手配したが1個だったので追加で注文した。
書かれてはいたが見落とした。もう少し分かりやすいと良い。

1人が参考にしています
対象商品:
50013584
2022-02-16
用途:
引き出し製作
建設業・工事業

想定していたよりも動作が重いし、ロックも固い。
しかし、その分とても堅牢に出来ている。個人的にはこの点が気に入った。
買ってから知ったが、この商品ドイツ製で、まさにといった感じ。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1人が参考にしています
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする