AP-1164N スライドレール クアドロタイプ アイワ金属 50013636 AP-1164N スライドレール クアドロタイプ アイワ金属 50013636

スライドレール クアドロタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード50013636 品番AP-1164N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

システムキッチン等にも採用されている、びっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。
引き出しの底に取り付けるタイプです。

レール長さ(mm)490 材質樹脂製 ストローク(mm)386 寸法(mm)引き残し:104 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)245 アズワン品番64-5082-68 材質(レール)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 スライド長さ(mm)386 表面処理(レール)亜鉛メッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50013636
2021-11-29
用途:
スライドテーブル用に使用
製造業

取付説明書が丁寧に記載されており、問題なく設置することが出来ました。
スライド機能もスムーズに動作し満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする