ジョー・プリンス竹下
ステンレス強力丸落し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法(mm)
300
450
150
300
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50013889
品番
L-57N-SUS-2
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
用途
産業機器、設備、サッシ等
寸法D1(mm)
180.5
寸法D2(mm)
300
寸法D3(mm)
302.5
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品
M4皿木ネジ×8本
寸法(mm)
300
質量(g)
400
仕上
ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
注意
※左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。