※画像はMSTです。
ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の 蝶番
ジョー・プリンス竹下の ガラス丁番
ステンレスガラス用調整ヒンジ(枠取付タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
MST(鏡面)
注文コード
50013959
品番
OT-B494-SUS-MST
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス扉用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
寸法A1(mm)
ガラス厚8mm時:3.3、10mm時:4.3
寸法A2(mm)
ガラス厚8mm時:4.7、10mm時:5.7
寸法A3(mm)
ガラス厚8mm時:6.5、10mm時:5.5
寸法t1(mm)
ガラス厚8mm時:8、10mm時:10
寸法t2(mm)
ガラス厚8mm時:2、10mm時:1
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
付属品
六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿ネジ×3本
許容荷重(kg)
40(蝶番2個使用時)
仕上
MST(鏡面)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
8〜10
分野
建築
注意
※片開き扉推奨製品です。
※扉を全開した時に、90°以上開けないように別途戸当り等をご使用下さい。
※取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご参照下さい。