OT-B450-SUS用下地金具25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50013986 品番OT-B450MT-25
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。
枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。
カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。

寸法A1(mm)19.5 寸法B1(mm)25(25〜33) 材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品ドリルネジ×4本 質量(g)328 仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 分野建築
注意
※壁面下地へ取り付けるネジは付属していません。下地に合わせて別途ご用意下さい。

商品説明動画

製品紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする