画像は代表画像です
エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 溶接継手
溶接90°エルボ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50014056
品番
EA469FA-4A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
突合せ溶接式
JIS B 2313
呼び径(B)
1/2
呼び
15(1/2)
呼び厚さ
10S
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
90°
質量(g)
約61
最高使用圧力(MPa)
20k
寸法F(mm)
38.1
最高使用圧力
20k
肉厚
Sch.10S
厚さT(mm)
2.1
最高使用温度(℃)
200
外径OD(Φmm)
21.7
内径ID(Φmm)
17.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材