トイレクリーナー 酸性

(63件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 注文コード50014205 品番-
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

酸性のためがんこな汚れや黄ばみを分解して落とします。
刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。

液性酸性 用途トイレ便器(陶器)の洗浄 付属品ノズル 成分塩酸9.6%、界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、キレート剤 種別液体 質量(kg)(正味)5 無色 使用の目安便器の場合原液を1回20mL 香り無香料 使用場所トイレ 繰り返し・詰め替え対応 販売区分業務用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※塩素剤と混合すると有毒な塩素ガスを発生して危険です。
※アルカリと混触すると反応して発熱して危険です。
※直射日光に長時間当たると、着色が消える恐れがあります。
※輸送に際しては直射日光を避け、容器の漏れがないことを確かめ、落下、転倒、損傷などがないように注意してください。
※使用時に皮膚や眼に液が付着しないよう、保護眼鏡や保護手袋を着用して下さい。
※万一皮膚や眼、口に入った場合は速やかに水で十分に洗い流し、異常がみられる場合は医師の診断を受けて下さい。
※霧状のハンドスプレー等では使用しないでください。
※別容器に移し替える場合は樹脂製のポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)製の容器をご使用下さい。
※乳幼児の手の届く場所に置かないで下さい。
※液を便器及び便器以外にかけたまま放置しないで下さい。
※用途以外には使用しないでください。で下さい。
※液を便器及び便器以外にかけたまま放置しないで下さい。
※用途以外には使用しないでください。"

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
トイレ掃除
製造業

小用の便器の黄ばみが目立ってきたのでトイレクリーナーを塗布しラップをして20分ぐらいしてからブラシでこするとつるんと取れました!!
非常に効果有り満足です。

2025-06-14
用途:
トイレ掃除
サービス業

無香料のトイレクリーナーは、なかなか売っていないので、ありがたいです。

1人が参考にしています
2025-05-07
用途:
作業員用トイレの清掃消毒のため

故あってまだ使用しておりませんが、必ずや威力を発揮するものと確信しております。小分けするための部品が添付しており、新設設計と言えます。

対象商品:
50014205
2024-12-29
用途:
便器の黒ずみ除去
その他業種

粘着力が無く水溶液状なので効果を心配していましたが、使ってみると、しっかりと黒ずみを取ってくれました。

2024-11-29
用途:
トイレ掃除
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

今までの入れ物が無くなったら、小分けに入れて使用している。
汚れの落ち具合も良く、とても良い。
多量にあるため、しばらく使え、コスパも良い。

2024-09-20
用途:
トイレ清掃で使用

以前は、サンポールVを使用していた為匂いも色も付いてるので掃除をしている感じを明確に受けていましたが、こちらの口コミ通り安価で同じような性能がある感じです。まだ使用して2週間程度なのでこれからが楽しみです。

対象商品:
50014205
2024-07-11
用途:
車両メンテナンス
運輸・通信業

コンクリートミキサー車に付着した生コンの汚れなどを清掃する為に使用してます。
とても綺麗になり満足してます。

3人が参考にしています
対象商品:
50014205
2024-07-30
用途:
良くおちる
その他業種

良くおちるし
リーズナブル
良いです
リピートしますよ!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
スプレーボトルタイプの取り扱いはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-04-12
質問:
無香料商品のようですが、酸性特有のツンとする臭いもないのでしょうか。
回答:
主成分の塩酸臭が僅かにございます。
気にならない程度の臭いかと思われますが、例えば容器やノズル・便器に付着し、乾燥すると臭いが強くなります。
また、清掃時に汚物と反応した際に、汚物の臭いが強くなります。
使用時は十分な換気を行い、容器やノズル・便器周りを丁寧にすすぎ洗いして頂きますようお願い申し上げます。

※臭いの強さに関しましては、個人差がございます。
1人が参考にしています
2023-04-12

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする